※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(1) AC100
(1) AC100
(2) AC200
管接続口径
(01) 1/8
(01) 1/8
(02) 1/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20663616
品番
VF3433K-1GZ1-01
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(1) AC100
管接続口径
(01) 1/8
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード