VF3540KT-5LZ1 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540KT SMC 20664867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540KT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
内容量1個注文コード20664867品番VF3540KT-5LZ1
参考基準価格(税別)¥24,090販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
ポート接続口径
(-) サブプレートなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする