曜日別特売
VF5123-4GZ1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5123 SMC 20665899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5123

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
注文コード
20665899
品番
VF5123-4GZ1-02
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする