曜日別特売
VF5223K-4DZ1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5223K SMC 20667335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5223K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20667335品番VF5223K-4DZ1-03
参考基準価格(税別)¥20,570販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(03) 3/8
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする