曜日別特売
VF5320K-5L1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320K SMC 20668358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
注文コード
20668358
品番
VF5320K-5L1-03
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする