※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2350A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
DC24
管接続口径
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20731358
品番
VXK2350A-02-2GS1-B
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
油