※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2350A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
DC24
AC200(50/60Hz)
DC24
管接続口径
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20731367
品番
VXK2350A-03-5DZ1-B
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
DC24
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
油