CM-1810 天井埋込型スピーカー 1W TOA 20756604

天井埋込型スピーカー 1W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20756604
品番
CM-1810
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。

適合
【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W
その他
JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
種別
スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質
ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)
790
使用温度範囲(℃)
-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×134×80
周波数特性
105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)
150(最大天井厚:50)
取付け方法
スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子
スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)
出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー
12cmコーン型
適合電線
銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)
1
指向性
指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)
10k(1W)/20k(0.5W)
音響パワーレベル(dB)
95(1W)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする