PM-222D マイクロホン(DIN) TOA 20759027

マイクロホン(DIN)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20759027
品番
PM-222D
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。

付属品
マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2
仕様
【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下
材質
ABS樹脂グレー
質量(g)
200
形式
ムービングコイルマイク
コード長さ(m)
カールコード:2(伸長時)
感度
【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×160×38
周波数特性
100Hz~10kHz
コード
【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600(平衡型)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする