曜日別特売
TGS450 綿混軍手(Sサイズ・10双入) TRUSCO 20771878

 

TGS450 綿混軍手(Sサイズ・10双入) TRUSCO 20771878
TGS450 綿混軍手(Sサイズ・10双入) TRUSCO 20771878
TGS450 綿混軍手(Sサイズ・10双入) TRUSCO 20771878
TGS450 綿混軍手(Sサイズ・10双入) TRUSCO 20771878

綿混軍手(Sサイズ・10双入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10双)注文コード20771878品番TGS450
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

吸油性、吸汗性に優れています。
Sサイズですので小さな手の方にもご使用いただけます。
手首部分は熱処理加工しております。

用途一般作業サイズS全長(cm)20中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18材質綿、ポリエステル、その他生成質量(g)450ゲージ数8機能吸油性、吸汗性入数(双)10トラスコ品番768-3243厚さ(mm)3色(手首部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20771878
2021-11-01
用途: 自動車整備に使用

小柄な体のためサイズがちょうどよいです。
締付感、厚さも良いのでリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする