曜日別特売
IZF10R-NB イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMC 20771985

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ブラケットブラケット付属電源ケーブルなし出力仕様NPN出力注文コード20771985品番IZF10R-NB
参考基準価格(税別)¥36,910販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

風量調整機能付きです

ブラケットブラケット付属出力仕様NPN出力電源ケーブルなし材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン風量(m3/min)0.19~0.80 m^電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)消費電流(mA)270以下使用周囲温度(℃)0~50電圧印加方式DC方式印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする