曜日別特売
SKE-BARA-03 スケイタ芯出プレート TRUSCO 20783385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スケイタ芯出プレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)10
トラスコ品番768-1607
内容量1枚注文コード20783385品番SKE-BARA-03
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。
厚み調整にもご利用できます。

用途芯出し作業にトラスコ品番768-1607長さ(mm)120幅(mm)20厚さ(mm)0.3質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20783394
2022-07-09
用途: 旋盤加工時
東洋金属製造業

旋盤加工の時のバイトの芯出しに使っています。厚さも色々あるので芯を合わせやすくとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする