曜日別特売
CFC-1575P 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CFC/500kg/特殊アクリル系樹脂/H705/3方パネル付) サカエ 20804834

CFC-1575P 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CFC/500kg/特殊アクリル系樹脂/H705/3方パネル付) サカエ 20804834
CFC-1575P 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CFC/500kg/特殊アクリル系樹脂/H705/3方パネル付) サカエ 20804834
CFC-1575P 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CFC/500kg/特殊アクリル系樹脂/H705/3方パネル付) サカエ 20804834
CFC-1575P 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CFC/500kg/特殊アクリル系樹脂/H705/3方パネル付) サカエ 20804834
CFC-1575P 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CFC/500kg/特殊アクリル系樹脂/H705/3方パネル付) サカエ 20804834

実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CFC/500kg/特殊アクリル系樹脂/H705/3方パネル付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1500
内容量1台注文コード20804834品番CFC-1575P
参考基準価格(税別)¥152,700販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方にも向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板(ダークグレー色)+本体色(ホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。質量(kg)64高さ(mm)705奥行(mm)750間口(mm)1500耐荷重(kg)(中板)50材質(天板)特殊アクリル系樹脂均等耐荷重(kg)500色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターネジ径M12×P1.75
関連資料:(0.06MB)取扱説明書:(0.36MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする