曜日別特売
KS-157SUR 軽量作業台(KS/200kg/スチール天板/H740/キャスター付/直進安定金具無) サカエ 20805175

KS-157SUR 軽量作業台(KS/200kg/スチール天板/H740/キャスター付/直進安定金具無) サカエ 20805175
KS-157SUR 軽量作業台(KS/200kg/スチール天板/H740/キャスター付/直進安定金具無) サカエ 20805175

軽量作業台(KS/200kg/スチール天板/H740/キャスター付/直進安定金具無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)750
色(本体)グリーン
内容量1台注文コード20805175品番KS-157SUR
参考基準価格(税別)¥65,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

キャスター付の為、移動が簡単にできます。
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。
難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)
サービスご利用ガイド(PDF)

用途
座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
質量(kg)
36
高さ(mm)
740
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
キャスター
100Φゴム車(ストッパー付2輪)
材質(天板)
スチール
均等耐荷重(kg)
200
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:(0.1MB)取扱説明書:(0.45MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

商品説明動画

軽量作業台KSタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする