Kartell(カルテル)
広口びん
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
100
50
100
500
1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20828704
品番
409
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。
識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
寸法(mm)
Φ48×Φ24×89(蓋を取付けた時の高さ)
容量(mL)
100
アズワン品番
4-3143-03
目盛単位(mL)
20
材質
本体・内蓋/PE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)
-50~80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000