Kartell(カルテル)
広口びん
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
容量(mL)
250
注文コード
20828720
品番
410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。
識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
寸法(mm)
Φ61×Φ34.5×126(蓋を取付けた時の高さ)
容量(mL)
250
アズワン品番
4-3143-04
目盛単位(mL)
25
材質
本体・内蓋/PE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)
-50~80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000