曜日別特売
411 広口びん Kartell(カルテル) 20828729

411 広口びん Kartell(カルテル) 20828729
411 広口びん Kartell(カルテル) 20828729
411 広口びん Kartell(カルテル) 20828729
411 広口びん Kartell(カルテル) 20828729
411 広口びん Kartell(カルテル) 20828729

広口びん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1本注文コード20828729品番411
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219円となります。
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。
識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。

寸法(mm)
Φ75×Φ34.5×158(蓋を取付けた時の高さ)
容量(mL)
500
アズワン品番
4-3143-05
目盛単位(mL)
50
材質
本体・内蓋/PE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)
-50~80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする