Eppendorf(エッペンドルフ)
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(μL)
2000
注文コード
20861200
品番
4925000162
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
容量(μL)
2000
適合チップ
2-4876-07
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±0.6
アズワン品番
2-4633-44
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000