曜日別特売
CH-120X 研究室丸いす アズワン 20895805

研究室丸いす

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20895805品番CH-120X
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥11,770
販売価格(税別)
10,700

ワンタッチで高さ調節ができます。

色(張地)ブラック座面径(Φmm)300仕様固定脚材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー)質量(kg)4.4ブラック奥行(mm)460(脚部)キャスターなし背もたれなし座高(mm)400~525高さ調節アズワン品番2-9376-01素材レザー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20895805
2021-08-16
用途: 工場の作業椅子
株式会社遠藤製作所

クッション性もよく、長時間作業していても疲れにくいです。高さが10cm程足りないので、かさ上げして使用しています。是非、高さが10cm程高くまで上げられる椅子があったら、なお良いのですが。

対象商品 : 20895805
2020-08-07
用途: 検査の時
自動車・二輪車・自転車関連業

安くキャスターでないものを探してました。問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする