曜日別特売
AMIX6UP シリカゲル アズワン 20906716

シリカゲル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番1-2513-01
内容量1個注文コード20906716品番AMIX6UP
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,133
販売価格(税別)
¥1,030

吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。

用途
ガス及び空気の除湿に適しています。
質量(g)
300
アズワン品番
1-2513-01
仕様
色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。
種別
A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20906725
2019-02-10
用途: For my desiccator
Hiroshima University 様(教育・研究機関)

The product is very good, the color is white and very good for adsorbant in a desiccator.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする