曜日別特売
TD100090 磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 20915782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD100090 磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 20915782
TD100090 磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 20915782

磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)10
10
3
3.2
3.4
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
6.5
7
8
7.5
8.5
9
9.5
10.5
内容量1本注文コード20915782品番TD100090
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。
6.35mm六角軸シャンクを採用。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。
高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。

用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ刃径(Φmm)10材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸トラスコ品番760-3282適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
注意
※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下でご使用いただくことをお奨めします。
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: アンカー用の穴あけ
都築工芸

六角軸ドリルビットに大きめサイズのものが少なく、こちらに10.5のサイズがあるのを見つけたので購入。
コンクリートの穴あけにはハンマードリルでないと、18Vインパクトドリルではかなりスピードが劣るイメージを持っていたが、これを付けて試してみると結構な速さで穴あけができた。
穴もハンマードリル用より正確で綺麗な穴開けができて良い。

対象商品 : 20915798
2023-12-09
用途: 壁半磁器タイルの孔あけ
MY企画建設業・工事業

8mmの孔あけをするのに3mm、5mm、8mm三種類を購入。水で冷やしながら8か所あけましたが、各々のビットはまだまだいけそうです。

対象商品 : 69234287
2020-07-25
用途: コンクリートアンカ打ち込み

タイルに穴を開けて、コンクリートアンカーを打ち込みました。
中々穴が開きませんでしたが、信頼できるメーカなので、ひたすらドリルを回したら開きました。
タイルが割れることもなくよかった

対象商品 : 20915886
2018-03-27
用途: 陶器類の穴あけに
製造業

今まで使用していたドリルビットより、スムーズに穴あけができた。

対象商品 : 20915782
2021-10-22
用途: コンビニ等の外部タイルにアンカーを打ち込むための下穴用に使用する。
個人建設業・工事業

インバクトドリルで下穴用に購入して昨日10月21日と、21日に使用したが思った用には穴が開きませんでした。時間もかかります。インバクトドライバーの低速でおこないました。
タイルの下のコンクリートはボッシュのドリルでスピーデイに穴あけができました。
タイル下穴用として何かいい商品があったら紹介願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする