L-KIT915 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 20935515

マイクロスコープ(PC用)L-KIT915

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20935515
品番
L-KIT915
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプ
高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)
倍率
125~755
作動距離(mm)
55
有効視野(mm)
5.7×4.3~0.9×0.7
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする