曜日別特売
L-KIT934 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 20935707

マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20935707品番L-KIT934
参考基準価格(税別)¥254,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプ中倍率(2×)、ロングアーム(クランプ)倍率26~190作動距離(mm)90有効視野(mm)19×11~2.7×1.5
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1092)使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする