曜日別特売
NF-3611R 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー 20979640

NF-3611R 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー 20979640
NF-3611R 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー 20979640

黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20979640品番NF-3611R
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

M6からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。

材質C3604(cd75ppm以下)形状ソケット寸法L(mm)20寸法D(Φmm)2.5寸法B(mm)12寸法d1(mm)M6×1寸法d2(mm)PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする