曜日別特売
TAN-265S ボリューム電動エアーベッド Vita 21069574

TAN-265S ボリューム電動エアーベッド Vita 21069574
TAN-265S ボリューム電動エアーベッド Vita 21069574
TAN-265S ボリューム電動エアーベッド Vita 21069574
TAN-265S ボリューム電動エアーベッド Vita 21069574

ボリューム電動エアーベッド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズシングル
内容量1個注文コード21069574品番TAN-265S
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

自動で空気が入り、約3~4分で完成する便利なエアーベッド。
給気だけでなく、排気も電動でできるので超簡単。
マット表面は、ひんやりしないベロア調の微起毛仕上げ。
ボリュームのあるマットは、むだ揺れしにくくどっしりと安定。
エア3層の立体構造ですぐれた安定感を実現。
さらに頭部には膨らみをつけることで、枕代わりにもなります。
使わないときには空気を抜いて折りたためばコンパクト!

用途ベッド、エアーベッド、寝具材質マット:PVC、ポンプ部:ABSブラウンサイズシングル種類エアーベッド電圧(V)AC100耐荷重(kg)90定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×1860×440コード長さ(mm)1300機能コンパクト
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき110/税込121
沖縄地方数量1につき3,080/税込3,388
離島数量1につき3,696/税込4,066
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21069574
2024-09-27
用途: ベット
建設業・工事業

使用後空気を抜いて再び使用しようと空気を入れたら空気がぬけて使用出来なくなりました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする