曜日別特売
H40F-65 排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21104274

H40F-65 排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21104274
H40F-65 排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21104274

排水用皿H40F-65

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(外径×高さ)(mm)65×1.9
65×1.9
34×1.7
36×1.7
37×1.7
38×1.7
40×1.7
41×1.7
42×1.7
44×1.7
46×1.7
47×1.7
48×1.7
49×1.7
51×1.7
52×1.7
53×1.7
54×1.7
55×1.7
58×1.7
59×1.7
60×1.7
62×1.9
63×1.9
64×1.9
66×1.9
67×1.9
68×1.9
69×1.9
70×1.9
72×1.9
73×1.9
74×1.9
77×1.9
78×1.9
79×1.9
80×1.9
81×1.9
84×2.1
85×2.1
87×2.1
88×2.1
89×2.1
90×2.1
94×2.1
96×2.3
97×2.3
98×2.3
100×2.3
104×2.3
105×2.3
112×2.3
内容量1枚注文コード21104274品番H40F-65
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589
寸法(外径×高さ)(mm)
65×1.9
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
65×1.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 築古アパートの無くなっていた排水用皿として
株式会社ヴォルテックス 様(不動産業)

築古アパートの無くなっていたスノコと排水用皿を探していて、モノタロウで両方検索してみました。スノコの方は私に適したものは有りませんでしたが、排水用皿については幾種類かあり、事前にサイズを測って居たことと状況を把握していたことから、一寸プラステックぽくって中が窪んでいるタイプではなく、この頑丈そうで平面の物にしました。特にスノコは無しにしましたので、引っ張り易さと足で踏んでも問題ない頑丈さが選んだ理由です。

対象商品 : 21104186
2025-12-19
用途: 作業口

排水口のゴミ取り用として使用してます
金物屋さんがなくなって
ホームセンターでは取り扱っておらず
こちらで見つけて、購入し重宝してます

2025-03-09
用途: バスユニット排水口
サービス業

既存の物が紛失してしまい探していました、ちょっと違う形状の物がなく外径があったので購入しました、若干は違和感はありますが使用感は問題ありません。

1人が参考にしています
2025-04-24
用途: 排水口の蓋
農・林・水産業

大きさが細かい単位であるので、ピッタリなサイズを選べたので助かりました。

対象商品 : 21104484
2024-01-05
用途: 代替

直径さえ合っていれば多少形が違っていても、他社代替品として使える

2人が参考にしています
対象商品 : 21104457
2022-08-21
用途: トイレ排水トラップの目皿交換しました。
有限会社マツダ工務店 様(建設業・工事業)

20年以上経過したので錆びて排水が流れ悪くなったので新しく交換しました。
合わせてトラップも交換、サイズが合う事が一番重要でしたので満足です。

1人が参考にしています
対象商品 : 21104283
2021-10-02
用途: ベランダ排水口の交換
製造業

サイズが1mmおきと選択が豊富で、家の排水溝にぴったりのもので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 21104448
2019-11-07
用途: 浴室排水口の修理
飲食業

排水口のトラップが劣化していたので、ついでに交換しました。
本当は、ワントラップワンに合う皿がほしかったのですが、古い建物なので、
適合するものが無く、サイズの豊富なこの皿を選びました。
ワントラップワンの突起部が合わず、遊びがあるので、隙間を充填して固定しました。
ワントラップワンに付属のねじは、皿ねじで、この皿では浮いてしまうので、手持ちにあった
低頭ねじに交換しました。
正式対応ではないですが、見た目も満足です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする