曜日別特売
RB4548 リサール 半袖ブラウス RB4548 ボンマックス 21115858

リサール 半袖ブラウス RB4548

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
サイズ9号
内容量1着注文コード21115858品番RB4548
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

オフィスに最適。動けるブラウス。
しなやかな質感と伸縮性が特長のニット素材です。
伸び縮しやすいから日常の動きがとってもスムーズ。多様なオフィスシーンで活躍すること間違いなし。
ニット素材だからかがんでも裾がでにくい。シワになりにくいから持ち運びも便利。伸びのよさとパターン設計で腕まわりラクラク。
インナーがのぞかない内掛けボタン付きで安心。
共布リボンはボタンで取り外して、スタンダードなブラウスとしても活躍してくれます。

ピンク
サイズ
9号
材質
ポリエステル100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
基本仕様
リボン取り外し可能
機能
ホームクリーニングOK、ニット素材、吸水・速乾素材、透け防止・UVカット素材
バスト(cm)
96
アズワン品番
64-6279-59
生地
トリコットストライプ
色番
19
性別
女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする