曜日別特売
MJ0066 ライトベンチコート MJ0066 ボンマックス 21148128

ライトベンチコート MJ0066

(2件のレビュー)
取扱い終了
ロイヤルブルー
サイズXL
内容量1着注文コード21148128品番MJ0066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

軽量で保温性にも優れた膝丈のベンチコート。
防寒ウェアの筆頭としてイベント会場やスポーツ観戦で欠かせないベンチコート。
レディースモデルはウエストをシェイプした美しいシルエットです。
軽量で着やすい真冬の必需品。

ロイヤルブルーサイズXL種別ベンチコート材質ポリエステル100%肩幅(cm)59袖丈(cm)64.5着丈(cm)116機能保温性、撥水性、耐水性、防風性アズワン品番64-4149-49身幅(cm)71生地(表地)高密度タフタ、(裏地)タフタ色番7
注意
※GFサイズは女性サイズの為、フロントの開きが逆になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21148234
2017-12-22
用途: 屋外でのイベント
株式会社サンライズホールディングスサービス業

オペレーターの方の対応がとても良く、感心させられました。
まだ商品は使用していませんが試着した感じでは暖かく良さそうです。

対象商品 : 21148322
2017-12-12
用途: 作業時
株式会社ナカリキッドコントロール製造業

物品受入れ倉庫にて使用していますが温かくてとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする