アイリスチトセ
壁掛け式 ホワイトボード(配送組立サービス付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900
1200×900
1800×900
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21183699
品番
KJWK-1290
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(g)
5400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×18×900
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900
種類
壁掛け・無地
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません