曜日別特売
SSD-047-3L デスクラッチ付き3段脇机 アイリスチトセ 21187734

デスクラッチ付き3段脇机

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
21187734
品番
SSD-047-3L
参考基準価格(税別)¥67,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
色(本体)
ホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×700×700
棚段数
3
質量(kg)
29.25
幅(mm)
400
高さ(mm)
700
質量(g)
29250
奥行(mm)
700
棚段数(段)
3
グリーン購入法
適合
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする