CRW-CCHE276PR-HDR-BAA HEADカゴ付きクロスバイク276オートライト PRESTEZZA HEAD 21241074

CRW-CCHE276PR-HDR-BAA HEADカゴ付きクロスバイク276オートライト PRESTEZZA HEAD 21241074
CRW-CCHE276PR-HDR-BAA HEADカゴ付きクロスバイク276オートライト PRESTEZZA HEAD 21241074
CRW-CCHE276PR-HDR-BAA HEADカゴ付きクロスバイク276オートライト PRESTEZZA HEAD 21241074
CRW-CCHE276PR-HDR-BAA HEADカゴ付きクロスバイク276オートライト PRESTEZZA HEAD 21241074
CRW-CCHE276PR-HDR-BAA HEADカゴ付きクロスバイク276オートライト PRESTEZZA HEAD 21241074
CRW-CCHE276PR-HDR-BAA HEADカゴ付きクロスバイク276オートライト PRESTEZZA HEAD 21241074
CRW-CCHE276PR-HDR-BAA HEADカゴ付きクロスバイク276オートライト PRESTEZZA HEAD 21241074
CRW-CCHE276PR-HDR-BAA HEADカゴ付きクロスバイク276オートライト PRESTEZZA HEAD 21241074

HEADカゴ付きクロスバイク276オートライト PRESTEZZA

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
マットブラック
注文コード
21241074
品番
CRW-CCHE276PR-HDR-BAA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のカゴ付きクロスバイクです。
通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤ、前カゴ、樹脂フェンダー、LEDオートライトを採用。
安心安全で環境にやさしいBAA自転車です。

色
マットブラック
寸法(mm)
1810
質量(kg)
18.3
材質(本体)
STEEL
タイヤサイズ
27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ
ライト種類
LEDオートライト
適応身長(cm)
155以上
変速段数
6speed
注意
※個人宅(戸館住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※記載の適正身長、重量、本体サイズは設計値の数値です。若干の誤差はご了承ください。
【エアレスタイヤ使用上の注意】
※エアレスタイヤの摩耗性能について:通常タイヤとほぼ同等の摩耗性能になっております。乗車条件(車体にかかる荷重)や走行路面の状況によって摩耗度合に差が生じますので予めご了承ください。
※タイヤ交換時期について:タイヤの溝が無くなった場合が交換時期となります。
※仕様上の注意:当該商品につきましては一般自転車と同様にJIS基準に基づき、乗員体重65kg、前カゴ積載5kg、後キャリア積載18kgにて基本設計しております。著しく乗員重量を超えた状態や過積載で走行した場合、消耗度合や劣化度合は大きくなりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする