曜日別特売
TAN-983BK フェンス付きフラワースタンド スリム 3段 タック 21250497

TAN-983BK フェンス付きフラワースタンド スリム 3段 タック 21250497
TAN-983BK フェンス付きフラワースタンド スリム 3段 タック 21250497
TAN-983BK フェンス付きフラワースタンド スリム 3段 タック 21250497

フェンス付きフラワースタンド スリム 3段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード21250497品番TAN-983BK
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

お家の玄関をオシャレに。鉄製のフェンスが付いたプランターラック壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。
つるをはわせたり、プランターを吊るしたり、季節によってはイルミネーションを飾ることで、家族や親戚、友人を迎えてくれる素敵なお庭を簡単に造れます。
飾るものを変えればお庭の印象もガラッと変えられるから、ガーデニングがますます楽しくなります。
壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。

用途フェンス、フラワースタンドブラック高さ(mm)(1段目)120、(2段目)340、(3段目)570段数3段耐荷重(kg/段)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする