曜日別特売
13204 新スクラッチボード紙製 アーテック[学校教材・教育玩具] 21266744

13204 新スクラッチボード紙製 アーテック[学校教材・教育玩具] 21266744
13204 新スクラッチボード紙製 アーテック[学校教材・教育玩具] 21266744

新スクラッチボード紙製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21266744
品番
13204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

白地に微粒の黒インクを均一に塗布したボード紙です。
サイズ:360×260×厚0.6mm

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
寸法(mm)
360×260×0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする