曜日別特売

(18677)7インチ エルフーHW CVセットSツキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21448247
品番
1867754190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

「バックアイカメラ(シャッター有)、7インチモニター、取付用品」がセットになった商品です。

用途
シャッター付カメラセット
仕様
シャッター付カメラセット
セット内容
カメラ、7インチモニター、12mケーブル、天吊金具天吊アタッチメント、ギボシ端子セット
適合車
ハイキャブ/ワイドキャブ
車種
クラリオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする