曜日別特売
SN040A RG ダウンサス エクストレイル NT32 RG(レーシングギア) 21451519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG ダウンサス エクストレイル NT32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード21451519品番SN040A
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。

型式NT32備考4WD 2.0L適合車種エクストレイル年式15/5~17/6エンジン型式MR20DDフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※ダウンMMの数値は代表車種で測定したものです。車種によっては多少の誤差がありますので、あくまで目安としてお考え下さい。
※メーカーのマッチング車両は全て、純正タイヤ(サマータイヤ)、純正ショックアブソーバーでのマッチングデータになります。
※車種・型式・エンジン・年式・品番・備考を確認の上、装着して下さい。
※価格には、取り付け工賃は含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする