大阪サニタリー
304 溶接式45°エルボ
45EL-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
3S
1S
1.25S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458397
品番
45EL-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び径
3S
材質
SUS304
形状
エルボ
質量(kg)
0.24
種類
溶接式45°エルボ
寸法A(mm)
36.7
寸法t(mm)
2
寸法OD(mm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材