千代田精機
中型切断器NEO(火口3本付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21471406
品番
12MT-NEO
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
仕様
新JIS規格準拠品
トラスコ品番
758-3419
セット内容
火口:#1、#2、#3、各1本
型式
中型
質量(g)
650
タイプ
関東関西両用
切断能力(mm)
3~20
適合火口
MTT-1、2、3
注意
※アセチレンガス以外では使用しないでください。