曜日別特売
80100950 コンクリートドリルF4 ALPEN 21485932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80100950 コンクリートドリルF4 ALPEN 21485932
80100950 コンクリートドリルF4 ALPEN 21485932
80100950 コンクリートドリルF4 ALPEN 21485932

コンクリートドリルF480100950

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
刃径(Φmm)9.5
9.5
3.5
3.8
4.8
5.0
5.3
5.5
6.5
7.0
7.5
9.0
14.0
15.0
16.0
4.0
4.3
4.5
6.0
6.4
8.0
10.0
11.0
12.0
12.5
13.0
13.5
14.3
16.5
17.5
18.0
19.0
19.5
20.0
21.0
21.5
22.0
有効長(mm)100
全長(mm)160
内容量1本注文コード21485932品番80100950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。
エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。

用途
被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど
刃径(Φmm)
9.5
全長(mm)
160
有効長(mm)
100
トラスコ品番
766-6977
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
61
シャンク
SDSplus

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21485616
2023-12-06
用途: コンクリートへの金物設置にコンクリートビスとセット購入して使用。
いまむら鉄工所 様(建設業・工事業)

予測以上の強靭な固定が出来て購入して良かったと大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする