曜日別特売
CP131-04001A コンパクト内径クランプ イマオコーポレーション 21553236

CP131-04001A コンパクト内径クランプ イマオコーポレーション 21553236
CP131-04001A コンパクト内径クランプ イマオコーポレーション 21553236

コンパクト内径クランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)最大5.5/最小4.6
寸法M(mm)M4×0.7-12L
質量(g)3
内容量1個注文コード21553236品番CP131-04001A
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。

寸法H(mm)最大5.5/最小4.6寸法H1(mm)0.9寸法L1(mm)7.3寸法M(mm)M4×0.7-12L寸法W(mm)2.5質量(g)3寸法D(Φmm)最小8/最大10.3材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435クランプ力(kN)0.9許容締付トルク(N・m)2.1材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21553297
2019-05-16
用途: 指輪の研磨

指輪を内径把握して旋盤で研磨するの使用しています。芯ブレが大きく切削には不向きですが、サンドペーパーを当てて研磨するには十分です。把握できる径の範囲が広いので、この一つ小さいサイズのものと併せると1号から22号までセットできので大変重宝します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする