※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ランナーロックピン固定カラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法d(mm)
7
5
6
7
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21612467
品番
T-RRLC5
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-8196
材質
炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
10
ピン径(Φmm)
ランナーロック:5