※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ランナーロックピン固定カラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法d(mm)
8
5
6
7
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21612476
品番
T-RRLC6
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-8132
材質
炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
12
ピン径(Φmm)
ランナーロック:6