代表画像
TRUSCO
ポリエチレン両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
19
19
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21615696
品番
TRT10-1910
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
用途
金属・プラスチック・ガラス・木材の接着に。
トラスコ品番
257-7075
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応