NI-ジュシサドルPCアイボリ-_25A N-010313 樹脂 サドル (PC) アイボリー 日栄インテック 21659446

N-010313 樹脂 サドル (PC) アイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)37.6
内容量1個注文コード21659446品番NI-ジュシサドルPCアイボリ-_25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119
適合
台座:4号
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
37.6
寸法P(mm)
65
管の呼び
25A
材質
樹脂
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする