曜日別特売
GFN-642 Φ200 L フレームキャスター SUS(エスユーエス) 21750234

GFN-642 Φ200 L フレームキャスター SUS(エスユーエス) 21750234
GFN-642 Φ200 L フレームキャスター SUS(エスユーエス) 21750234

Φ200 L フレームキャスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(g)4220
内容量1個注文コード21750234品番GFN-642
販売価格(税込)¥12,088
販売価格(税別)
10,989
寸法D(mm)Φ200寸法E(mm)58寸法H(mm)255.4寸法L(mm)66.8ブレーキ付き材質(本体)スチールゴム質量(g)4220材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800
注意
※キャスター使用時に人は乗らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする