曜日別特売
5.5×55mm ステンウッドデッキビス(SQビット1本付) ウイング 21836264

5.5×55mm ステンウッドデッキビス(SQビット1本付) ウイング 21836264
5.5×55mm ステンウッドデッキビス(SQビット1本付) ウイング 21836264

ステンウッドデッキビス(SQビット1本付)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径×長さ(mm)5.5×55
内容量1箱(100本)注文コード21836264品番5.5×55mm
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。

材質ステンレスSUS304ねじ長さ(mm)35頭径(Φmm)10表面処理ブロンズねじ径×長さ(mm)5.5×55穴の形状四角穴3番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21836255
2024-04-09
用途: ウッドデッキ製作
その他業種

ステンレスでしっかりとしたビス。100本取り付けても、付属ビットで余裕。値段がもう少し安いといいのだが。

1が参考にしています
対象商品 : 21836282
2023-08-17
用途: ウッドデッキ
株式会社イケダ建設業・工事業

4角ビットで頭が飛ぶことなく、しっかりと固定されます。色も床色に馴染んで満足です。

対象商品 : 21836282
2023-06-16
用途: ウッドデッキに

今まではプラスのコースレッドを使っていたが補修で取り外そうとしたらナメてしまいエラい目に遭ってしまい今回はこれにしてみました。

対象商品 : 21836255
2021-11-11
用途: ウッドデッキ制作
株式会社千代田技工

価格に見合わない程品質が良くコスパ最高だと思います。ステンレス製でブロンズを使用しましたが非常に色味も良くワンランク上のデッキになりそうです!

対象商品 : 21836298
2020-11-10
用途: ウッドデッキ作成のデッキ材締め付け時
クボイチ建設

食いつきも良く強固な締め付けで仕上がりも良く満足でした

2が参考にしています
対象商品 : 21836273
2020-05-31
用途: ウッドデッキ制作時
有限会社 森本美建

ビスとビットがベストマッチで気持ちよく作業できました。

1が参考にしています
対象商品 : 21836273
2019-04-20
用途: ウッドデッキの補修に使用しています。

キシラデコール111で塗装しているウッドデッキに大変よくマッチします。
釘を使用した場合に比べて、板材の交換も容易です。釘の場合、近所に
打音が響いて迷惑をかけていましたが、これもなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21836282
2022-02-14
用途: ウッドデッキ補修
農・林・水産業

前に使っていたビスが錆びてきたので取り替えビスが腐食しているものもあり取り外しに時間がかかった今回のビスはSUSなので錆びにくく硬いので長持ちするかな

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする