曜日別特売
SGH330B-30G20Y-5DZ クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH330B SMC 21957697

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH330B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
ポート数2ポート
内容量1個注文コード21957697品番SGH330B-30G20Y-5DZ
参考基準価格(税別)¥93,780販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
ポート数
2ポート
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(3) SGH300
使用圧力範囲(MPa)
(30) 0~3
材質(シール)
(B) FKM
定格電圧(V)
(5) DC24
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(0) 3ポート
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする