曜日別特売
VXD2B0JT パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0JT SMC 22270947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0JT

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22270947品番VXD2B0JT
参考基準価格(税別)¥23,210販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数2電圧(V)(T) AC100口径3/8オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(J) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする