曜日別特売
VXD2B2KC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KC SMC 22271297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KC

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22271297
品番
VXD2B2KC
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
オプション
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
(C) AC110
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
水用
材質(ボディ)
(K) SUS
口径
1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする