曜日別特売
VXD230BZ2AZXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ2AZXBA SMC 22273239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ2AZXBA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22273239品番VXD230BZ2AZXBA
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ポート数2電圧(V)DC24口径3/8オプション(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Alリード線取出方向特殊(A) 90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする