VXD232DFZXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DFZXBA SMC 22274763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DFZXBA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22274763品番VXD232DFZXBA
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
オプション(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4リード線取出方向特殊(A) 90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする